品番 : EA759ZB-10F
品名 : 360x270x5mm LEDライトパネル
仕様
メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | E-7083 |
---|---|---|---|
光源 | 白色LED | 電源 | USB Type-Cタイプ。DC5V(PCのUSBポート、または、出力電流1A以上のモバイルバッテリー使用。 (モバイル充電器での使用は非推奨) |
消費電力 | 3.2W | 光源寿命 | 約50,000時間 (使用状況により短くなる場合があります) |
照明面サイズ | 318(W)×228(H)㎜ (A4サイズをフルカバー) |
サイズ | 360(W)×5(D)×270(H)mm |
重量 | 640g | 材質 | 本体部分:PVC 表面トップ(ライト部分):アクリル |
色温度 | 約12000K | 付属品 | 給電用USBケーブル、キャリングバッグ |
絵画・イラストや図面のトレース作業や写経などに便利なトレース台です。 | |||
A4サイズをフルカバーするコンパクトタイプ | |||
スイッチON/OFFと明るさの調整はタッチセンサーの簡単操作で、先進のLED照明により明るく長寿命かつ超スリムサイズの製品です。 | |||
電源は付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートまたは5V1A以上の給電能力を持つモバイルバッテリーを使用します。 | |||
2Dアニメーション、イラスト、スケッチ、図面、書道、写真ネガの確認などあらゆる用途に対応 | |||
無段階調光可 | |||
スケール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2031ページ |
拡大