品番 : EA759ZB-10G
品名 : 186x111x13 LEDライトパネル
フィルムの確認やフィルムデジタイズ時の光源に
仕様
| 光源 | 高演色白色LED | 電源 | 単4アルカリ乾電池×3本 または別売ACアダプター |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.7W | 光源寿命 | 約50,000時間 (使用状況により短くなる場合があります) |
| 照明面サイズ | 127(W)×100(D)mm | サイズ | 186(W)×111(D)×13(H)mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 照明表面:アクリル |
付属品 | 単4アルカリ乾電池×3本、不織布ケース |
| 色温度 | 相関色温度:4,740~5,310K | 演色性 | Ra95 |
| フィルムの確認やフィルムデジタイズ時の光源に | |||
| 持ち運びにも便利な小型、軽量 | |||
| 省電力設計(光源に国産LEDを採用) | |||
| 持ち運びに便利な不織布ケース付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
