詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760A-36

品名 : マルチ探知機

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ3802
検知能力(深さ) 「木材深」
<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm
<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで

「木材浅」
<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで

「金属専用」
<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで
電源 単3乾電池×2本(別売)
サイズ 66(W)×36(D)×161(H)mm 重量 140g(乾電池は含まず)
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
追加説明
カタログ価格

9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0763ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top