詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760A-42

品名 : メタルキャッチャー(マグネット)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78674
サイズ 30×30×31.5mm 重量 13g
材質 本体:ABS 樹脂
風防カバー:アクリル樹脂
マグネット:ネオジム磁石
用途 ・壁紙の下のビスを見つけ、間柱の探知に。
・火災警報器の取り付けに。
360°回転機構で、どの方向にも反応します。
マグネットの反応で簡単に探知できます。
軽くてコンパクト。持ち運びに便利です。
壁裏の金属探知に使用できます。
強力マグネットの振り子によってクロス壁等を傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ねじの頭探しに威力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/24 20:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0763ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top