品番 : EA760A-71
品名 : センタースキャナー
仕様
| 検知能力 | 約30mm(金属・通電線探査時) | 機能 | 壁面内の通電線・金属探知機能 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 受信機:単4電池×3個(付属) 送信機:単4電池×3個(付属) |
サイズ | 75(W)×28(D)×172(H)mm |
| 重量 | 受信機:210g 送信機:200g |
付属品 | ・キャリングケース ・取扱説明書 ・接着キット ・純正品検査証 ・コンタクトカード ・保証書 |
| 材質 | 樹脂 | 精度 | 測定深度の±3% |
| ディスプレイ | 3×7セグメント(受信機のみ) | 稼働時間 | 受信機:約20時間 送信機:約12時間 |
| 測定可能範囲 | 穴あけ中心確認時:2~150cm、深度測定時:2~200cm | 使用温度 | -30℃~+40℃、湿度<80%rH、結露なきこと |
| 保管温度 | -20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと | 対応素材 | 非金属材料(レンガ、コンクリート、木材、石膏繊維板、ガスコンクリート、セラミックおよび鉱物) |
| 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。 | |||
| 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 | |||
| 壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。 | |||
| 壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
149,900 円(税抜)/ 164,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
