品番 : EA760AS-15B
品名 : [EA760AS-15用] DL型測定子
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | LHT-DL-S |
---|---|---|---|
仕様 | EA760AS-15A用DL型測定子 |
サイズ(W×D×H)mm | 14×14×85 |
材質 | 先端:タングステン | 重量 | 25g |
用途 | コンハード用のDL型測定子として | 付属品 | ●DL測定ガイド ●DL測定子 ●サポーター |
溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0780ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA760AS-15A : 170-878HL デジタルデュロメーター |
拡大