詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760B-1B

品名 : 単3x4本 コンクリート探知機

仕様

メーカー ボッシュ 型番 D-TECT200JPS
検知能力 200mm(条件による) 測定精度 中心部:±5mm
防塵・防水 IP5X 電源 単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)
サイズ 106(W)×112(D)×231(H)mm
重量 690g
付属品 リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース 使用温度範囲 -10~50℃
連続使用時間 単3電池:約2時間 最小測定間隔 40mm
最大測定範囲 200mm(乾燥したコンクリート内金属) 深さ精度 乾燥したコンクリート:±5mm
湿ったコンクリート:±10mm
保管温度範囲 -20~70℃ 材質 ポリアミド樹脂
用途 ・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知
・穴あけ位置、深さの選定
材料によって選べる7つの探知モード
●コンクリート( 最大探知深さ: 金属200mm、金属以外80mm)
乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。
●湿ったコンクリート( 最大探知深さ: 金属60mm)
乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。
●レンガ( 最大探知深さ: 80mm)
無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。
●石膏ボード( 最大探知深さ: 木材38㎜、木材以外80mm)
木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。
●配管式床暖房 (最大探知深さ : 80mm)
配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。
●Vertical coring brick( 最大探知深さ: 80mm)
垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。
●Horizontal coring brick( 最大探知深さ: 80mm)
水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。
用途に合わせて4つの表示ビュー
●オブジェクトビュー
探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示
●スポットビュー
コーナーや狭い場所での探知に最適
●2Dシグナルビュー
探知対象物の信号強度と深さを表示
●シグナルビュー
探知対象物の信号強度を波形の高さで表示
探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ
ソフトウェアは無償ダウンロード可能
便利なデータ転送
スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存
現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
追加説明
カタログ価格

145,000 円(税抜)/ 159,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0763ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top