品番 : EA760B-2B
品名 : [単3x2本] マルチ探知機
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GMS120-27 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・壁裏のスタッド、プラスチックパイプ、配線および木材などの探知 ・穴あけ位置、深さの選定 |
検知能力 | 金属:100mm(直径12mmの鉄筋) 非鉄金属:120mm(直径15mmの銅管) 通電線:50mm 木材:30mm |
| 機能 | 中心位置探知・自動電源オフ:約5分 | 電源 | 単3アルカリ乾電池2本(付属) またはボッシュ純正3.7Vリチウムイオンバッテリー1個(別売:1608M00C43) |
| サイズ | 86(W)×33(D)×186(H)mm | 重量 | 290g |
| 防塵防水性能 | IP54 | 使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 保管温度範囲 | -10℃~70℃ | 連続使用時間 | アルカリ乾電池:約6時間 3.7Vリチウムイオンバッテリー:約5時間 |
| 付属品 | キャリングバッグ 単3アルカリ乾電池×2 |
||
| シンプルでわかりやすい 見えないものを直感的な操作で見える化する探知機 |
|||
| モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。 | |||
| 衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能 | |||
| 壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を探知できます。 | |||
| センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認できます。 | |||
| 3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0763ページ | ||||
