詳細表示

このページのURL:

品番 : EA760FE-1

品名 : 金属探知機

ブザーと振動でお知らせします

仕様

探知距離 コインサイズの金属は25.4mmまで 探知感度 調整可能
電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売) 全長 255mm
重量 71g
ブザーと振動でお知らせします。
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/19 21:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2319ページ

代替品

EA760FE-11
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top