品番 : EA760FE-2
品名 : 金属探知機(ボディーチェック用)
ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切り替えができます
仕様
| 感度調整 | 2段階 | 周波数設定 | 3段階 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) | 全長 | 425mm |
| 重量 | 360g | ||
| ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/03 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YB-9V : [ 9V x 1個] 乾電池(アルカリ・角形) |

