品番 : EA761DC-66
品名 : [EA761DC-0B用] キャリングケース
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-BG500 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 412×452×138(t)mm | 材質 | PE・PP |
| 重量 | 2kg | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0、-0A用)キャリングケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
