品番 : EA761DT-26
品名 : 6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)
テープ先頭の無駄な余白やカートリッジのプラスチックごみを削減
キーボード一体型のラベルライター
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、18mm幅テープまで対応
キーボード一体型のラベルライター
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、18mm幅テープまで対応
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | EC-K10 |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 6・9・12・18mm | 最大印刷可能幅 | 16mm(18mm幅テープ使用時) |
| 記号、絵文字 | 1543種類 ※ギリシャ文字・ロシア文字を含む |
フレーム | 65種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています |
| フォーマット | 59種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む |
サイズ | 200(W)×219(D)×70(H)mm ※高さは足を含んだサイズです |
| 重量 | 約930g | 付属品 | ACアダプター、18mm幅テープ(白・半透明)×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター |
| 対応テープ | EA761DR-501~534 (Latecoテープ幅6~18mm) |
最大印字行数 | 8行(18mm幅テープ使用時) |
| 印字密度 | 200dpi | 入力方法 | QWERTY配列キーボード 入力:ローマ字 |
| 書体 | 漢字3/かな8/英数12 | カッター | ハーフカット機能つきオートカッター |
| 電源 | ACアダプター(付属) | 変換:ATOK | 搭載 |
| 印字速度2倍 | 対応 | 縦横同時印刷 | あり |
| 連番印刷 | あり | 連続印刷 | あり |
| テープ長さダイレクト設定 | あり | コピー/ペースト | あり |
| 文字体 | 標準/太字/白抜/影付/立体/斜め文字 | 1データ最大入力文字数 | 255 |
| 液晶表示サイズ | 8桁×4行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む) |
液晶サイズ | 128×64ドット |
| ファイルの長さに合わせて背ラベルや表ラベルを作れます。 | |||
| テープにのみ切り込みを入れることで、台紙からはがしやすくするハーフカット機能を搭載。 | |||
| フォーマットを選ぶだけで、使い慣れた市販のインデックスラベルやインデックスカードのラベルタイトルが簡単に作れます。 | |||
| 縦書き・横書き混在のラベルなど、多彩なレイアウトに対応します。 | |||
| テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減 | |||
| 巻き戻し機構を採用し、印刷のはじめに必ず出てしまっていた余白を最小3mmに抑えることができました。 | |||
| 強粘着でしっかり貼れて、はがす時に糊が残りにくい新開発の糊を使用。糊残りしにくいので、ファイル※の再利用もできます。 ※紙製ファイルを除く。 |
|||
| ファイルラベル ファイルの長さに合わせて背ラベルや表ラベルを作れます。縦書き・横書き混在のラベルなど、多彩なレイアウトに対応。 |
|||
| インデックスラベル&インデックスカード フォーマットを選ぶだけで、使い慣れた市販のインデックスラベルやインデックスカードのラベルタイトルが簡単に作れます。 |
|||
| ラミネートフィルムにより、擦れ、汚れなどに対する耐久性に優れています。 | |||
| ラテコテープは感熱という特性上、日光・蛍光灯・LEDなどの光に当たり続けると退色・変色する場合がございます。テープを貼った物やテープ自体の保管場所にはご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
代替品
![]() |
|

