品番 : EA761DT-50
品名 : ネームランド用トリマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
テープの角を3サイズに丸くカット
はがれにくく、見た目もかわいいテープに仕上がります
はがれにくく、見た目もかわいいテープに仕上がります
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | CU-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 78(W)×50(D)×94(H)mm | 刃形状 | 丸型 |
| ネームランド用トリマー(9~46mm幅テープ用) | |||
| テープの角を3サイズ(半径3・5・8mm)に丸くカット可能で、はがれにくい仕上がりです。 | |||
| パンチ感覚で簡単きれいにテープの角を丸くすることができます。 | |||
| 裏ブタに切りくずがたまって便利です。 | |||
| 1回のカットで1つの角を丸くします。 | |||
| ※ Latecoでも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
