品番 : EA761G-33B
品名 : 12桁 ビジネス計算機
軽減税率に対応!W税率電卓
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DW-200TC |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ | 126(W)×179(D)×30.9(H)mm |
| 電源 | T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用) | 重量 | 165g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示、3桁位取り表示 | 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 |
| 電池寿命 | 約7年 | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース) |
| キーの特徴 | プラスチックキー、凹凸キー | メモリー | メモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
| 優れた操作性と視認性のデスクタイプ。 | |||
| W税率設定:税計算の税率を2通り設定できます。 | |||
| 切り捨て、四捨五入 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
