品番 : EA761G-45
品名 : 12桁 計算機
仕様
| メーカー | シャープ(SHARP) | 型番 | EL-SA92-X |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12 | サイズ | 132×195×26.5(H)mm |
| 重量 | 235g | 電源 | 太陽電池+CR2032×1個(付属) |
| 使用時間 | 5年(内蔵電池1日1時間使用の場合) | ||
| 抗菌仕様+軽減税率対応電卓 | |||
| 8%、10%、任意の税率の3種類の税率に対応 | |||
| 税計算キー、日数計算、時間計算、演算状態表示 | |||
| 早打ち対応(2キーロールオーバーつき) | |||
| 見やすいチルト表示 | |||
| 表示部を保護するアクリル表示パネル | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
