品番 : EA761GA-79
品名 : 12桁 計算機
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DW-122CL |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ | 126(W)×175(D)×35(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+LR44×1個 | 重量 | 約170g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示、3桁位取り表示 | 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 |
| 電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) |
| キーの特徴 | プラスチックキー、凹凸キー | メモリー | メモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
| 税計算、時間計算、四捨五入・切捨て機能 | |||
| 特大表示:大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。 | |||
| 早打ち対応 | |||
| 抗菌加工(SIAA JP0122082A0003T) | |||
| 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。 | |||
| 優れた操作性と視認性のデスクタイプ。 | |||
| 傾斜表示 | |||
| 表示を見やすく傾斜できるスタンド付 | |||
| SIAA登録モデル JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで 品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ●抗菌製品技術協議会とは? 消費者保護の立場から抗菌製品の安全性の確保と 抗菌性能の確認を目的に、規格基準とそれぞれの 評価試験法を設定し管理する団体。 |
|||
| 追加説明 |
●サブ画像2は旧商品になります。(2008/2/6) |
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
