詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-87A

品名 : 12桁 計算機

ビジネス向け卓上電卓

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 HS-1220TUG
桁数 12桁 電源 太陽電池+CR2032×1個
サイズ 130(W)×180(D)×38(H)mm 重量 208g
機能 時間計算、千万単位
早打ち対応
快速入力傾斜キー採用
万、千などの大きな単位も一発入力&表示
特大ディスプレイ採用により、文字がさらに大きく見やすくなりました。
環境配慮素材を使用(プラスチック総重量の54%、再生プラスチック使用)
エコマーク認定
グリーン購入法に適合
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1843ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top