詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GC-23

品名 : 電子辞書(英和・和英・漢字)

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XD-J55
電源 CR2025×2個(付属) サイズ 119(W)×79(D)
×12.9(H)mm
重量 90g 液晶画面 2.3型
コンテンツ数 4コンテンツ収録 収録コンテンツ 英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語
見出し語数 英和:見出し語:約41,000語
和英:見出し語:約23,000語
漢字:収録数:約30,000語
画面 【漢字】
24ドット / 全角4文字×1行
<全角:漢字>

【英和・和英】
16ドット / 全角6文字×2行
<全角:漢字・かな・カナ>
電池寿命 約5,500時間
50音配列キー
10桁電卓機能付(四則定数計算、計算状態表示)
四字熟語も一発表示。
ポケットサイズに漢字・英和・和英辞典を収録。
英和辞典:旺文社発行の「カラーエポック英和辞典」をもとに、見出し語約41,000語、訳語約66,000語を収録。品詞や派生語も表示します。
和英辞典:旺文社発行の「カラーエポック和英辞典」をもとに、見出し語約23,000語、訳語約30,000語を収録。最新の時事語、ビジネス語も採録しています。
漢字辞典:旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに、見出し語約30,000語、漢字約50,000語を収録。同音異語も網羅しています。
※ 漢字辞典で意味を調べることはできません。
四字熟語:旺文社発行の「早引き漢字辞典」をもとに、約750句を収録。四字熟語も一覧できる大画面表示採用です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1843ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top