品番 : EA761GD-13B
品名 : 10桁 関数電卓
上下ケース・キートップカバーに抗菌素材採用
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | F-715SA-WH |
---|---|---|---|
仮数 | 10桁 | 指数 | 2桁 |
189関数 | |||
メモリー数 | 17 | 内部演算桁数(最大) | 16 |
電源 | 太陽電池+アルカリ電池(LR44) | サイズ | 80×165×14mm |
重量 | 89g | ||
一度実行した式を呼び出し、式の確認ができます。数値を置き換えてシュミレーション計算も可能なマルチプレイ機能。 | |||
誤って式や数式を削除してしまった時に、1操作分ずつ前の画面に戻れるアンドゥ機能付き | |||
2行表示方式 | |||
土地家屋調査士試験に対応 | |||
上下ケース・キートップカバーに抗菌素材採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1894ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)