詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GD-13C

品名 : 10桁 関数電卓

上下ケース・キートップカバーに抗菌素材採用

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 F-715SG-BK
仮数 10桁 サイズ(W×D×H)mm 80×165×14
メモリー 17 電源 太陽電池+アルカリ電池(LR44)(付属)
重量 89g 指数 2桁
内部演算桁数(最大) 16
189関数
分数計算、時間計算、標準偏差、商・余り計算、回帰分析
土地家屋調査士試験対応
2行表示ディスプレイ
一度実行した式を呼び出し、式の確認ができます。数値を置き換えてシュミレーション計算も可能です。
誤って式や数字を削除してしまった時には、1操作分ずつ前の画面に戻ることができます。
プラスチック総重量の40%、再生プラスチックを使用
ソーラー&内蔵電池のデュアルパワー
数式通り方式入力
ハードカバー付
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1843ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top