品番 : EA761GD-27
品名 : 10桁 関数電卓 (カラーグラフ)
鮮やかな高精細カラー液晶採用
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | fx-CG50 |
|---|---|---|---|
| 仮数 | 10桁 | サイズ(W×D×H)mm | 89×188.5×18.6 |
| 電源 | アルカリ乾電池単4×4(付属) | 重量 | 230g |
| 液晶ディスプレイ | 数学自然表示 書式通り入力方式 アイコンメニュー カラー液晶 バックライト機能 高精細フルドット液晶 |
基本計算 | 四則計算 カッコ計算 分数計算 余り計算(余りの有る割り算) 度分秒(60進数)計算 逆数計算 Listによるパーセント計算 階乗計算 πの入力 πを含む計算結果表示 無理数(√)計算 数値丸め機能 |
| 応用計算 | 連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 UNDO機能 COPY &PASTE機能 ソルブ機能 |
高機能計算 | 超越数:eの入力 n進計算(2進・8進・16進) 論理演算 複素数計算 行列計算 ベクトル計算 階段型(Ref)/被約階段型(Rref)行列計算機能 数値微分計算 数値積分計算 |
| 金融計算 | 単利計算 複利計算 日数計算 |
基本関数機能 | 絶対値計算 2乗計算 べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 底指定の対数計算 座標変換(Pol, Rec) 順列・組合せ計算 最大公約数、最小公倍数 整数抽出機能 乱数発生機能 乱数発生機能(整数の乱数) 総和(Σ)計算 カタログ機能 |
| 理化学関連機能 | 科学定数(39)【出荷時書込み済みアドイン機能】 単位換算(106)【出荷時書込み済みアドイン機能】 周期表 |
その他関数機能 | 表計算 数表の作成(2関数式) 連立方程式・高次方程式の解法 漸化式計算機能 幾何機能【出荷時書込み済みアドイン機能】 |
| 統計データ | 統計データ編集機能(LIST) 統計値一覧表示 |
統計グラフ | 散布図 xy線図 円グラフ(パイチャート) ヒストグラム 箱ひげ図(Medボックスグラフ) 棒グラフ 折れ線グラフ 回帰グラフ Med-Medグラフ 正規確率密度 正規分布確率 累積正規分布の逆演算 二項確率 ポアソン累積確率 正規確率プロット 正規分布曲線 |
| 統計計算 | 1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算 四分位数計算 確率分布計算、検定計算、信頼区間の算出 正規確率密度演算 正規分布確率演算 累積正規分布の逆演算 二項確率演算 ポアソン確率演算 ポアソン累積確率演算 |
グラフ基本機能 | 直交座標グラフ 極座標グラフ パラメーター形式のグラフ 不等式のグラフ 定義域の有るグラフ 積分のグラフ 円錐曲線グラフ(放物線、円、楕円、双曲線) グラフトレース、Zoom機能 グラフ解析機能 スケッチ機能 漸化式グラフ 3Dグラフ機能 |
| 幾何機能 | 幾何ファイルの操作 図形描画・編集機能 作図・変換機能 測定機能 アニメーション機能 |
グラフ応用機能 | テーブル&グラフ機能 デュアルグラフ機能 オーバーライトグラフ機能(異なる係数のグラフの同時描画) 動くグラフ(ダイナミックグラフ) ピクチャープロット【出荷時書込み済みアドイン機能】(画像のグラフ解析) |
| プログラム容量 | 最大61,000バイト | メモリー | メモリー数 28 アンサーメモリー(Ans.) アドイン機能 メモリー保護機能 Reset機能 |
| 電池寿命 | 約170時間(アルカリ乾電池使用時)、約100時間(ニッケル水素充電池使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー |
| キーの機能 | 負符号(-) 電源オフ機能 |
表示設定 | 小数点以下桁数設定(Fix) 有効桁数設定(Sci) 指数表示範囲設定(Norm) エンジニアリング・シンボル表記 ENG変換機能 計算結果の切換え(S⇔D) |
| 保存メモリー容量 | 最大16Mバイト | 液晶表示 | 384×216ドット・カラー65,536色 |
| 付属品 | 3ピンケーブル USBケーブル ハードケース QUICK REFERENCE (Quick Start Guide) |
||
| 関数・機能:1200以上 | |||
| カラー液晶 | |||
| 数学自然表示 | |||
| 描画がかんたんでわかりやすい カシオの3Dグラフ機能 | |||
| 2D/3Dグラフの描画・解析機能を搭載 | |||
| 鮮やかな高精細カラー液晶採用 | |||
| 基本関数、分数計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算機能、財務計算機能、統計計算 等 |
|||
| IB試験対応 | |||
| 鮮やかな高精細フルドットカラー液晶を採用したグラフ関数電卓。 | |||
| 関数や統計の計算はもちろん各種分野の計算機能をはじめ、2D/3Dグラフの描画&解析機能や、CASIO独自のBasic Likeプログラム、Pythonプログラムの作成・実行ができます。 | |||
| ハードケース付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1843ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
