品番 : EA761GD-34
品名 : 10桁 関数電卓
仕様
| メーカー | シャープ(SHARP) | 型番 | EL-5160T-X |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 10桁 | メモリー | 9 |
| サイズ | 80×166×15(H)mm | 重量 | 113g(電池含む) |
| 電源 | 太陽電池+LR44×1個(付属) | 使用時間 | 約3,000時間(内蔵電池連続使用の場合) |
| 710関数 | |||
| 式の確認や比較・検証ができるマルチラインプレイバック | |||
| 機能メモリー付で、よく使う関数・機能を登録し、呼び出して計算できます。 | |||
| フォーミュラメモリー付で、よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。 | |||
| 日本語表示で見やすい大型表示、簡単操作で使います。 | |||
| 早打ち対応 | |||
| プラスチック製のキートップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1843ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

