詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HD-11A

品名 : AC100V/1200W/A3 ラミネーター

仕様

メーカー アコ・ブランズ・ジャパン 型番 GLMA3400JF-2W
サイズ 465(W)×120(D)×100(H)mm 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 1200W 最大ラミネート 厚:0.7mm
幅:320mm
最大加工サイズ A3 ウォームアップ時間 約120秒
対応フィルム厚 100ミクロン ラミネート速度 420mm/分(50Hz)
500mm/分(60Hz)
加熱方法 外部加熱方式 重量 3.25kg
巻き込み防止構造搭載の、4本ローラーラミネーター
内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
オートシャットオフ機能付き(約15分後)
追加説明
カタログ価格

27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1936ページ
ウェブカタログ画像
  • 巻き込み防止構造搭載の、4本ローラーラミネーター

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top