詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HD-12F

品名 : AC100V/1250W/A3 ラミネーター

仕様

メーカー アコ・ブランズ・ジャパン 型番 LLMOPA3
サイズ 500(W)×222(D)×115(H)mm 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 1250W ローラー本数 4本
最大ラミネート 厚:0.6mm
幅:320mm
対応フィルム厚 75~150μm
加工サイズ A3
(A3ノビは対応していません)
ウォームアップ時間 約60秒
加工温度 常温~175℃ 加工速度 420mm/分(50Hz)
490mm/分(60Hz)
加熱方式 外部加熱方式 コード長 1.5m
重量 4.2kg
美しい仕上がりが自慢。 操作性にも優れた4本ローラーラミネーター
・リリース機能付き
つまりなどのトラブルの際、巻き込んだ加工物を手軽に除去する機能です。
・オートシャットオフ機能付き(約30分後)
電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。
追加説明
カタログ価格

29,900 (税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/06 01:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1936ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top