品番 : EA761HD-22
品名 : AC100V/580W/A3 ラミネーター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LFA34AR |
|---|---|---|---|
| 仕様(最大) | A3 | 最大ラミネート幅 | 320mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.6mm | 適用フィルム厚 | 150μまで |
| ウォームアップ時間 | 2分 ※モード1、25℃環境の場合 ※時間は季節、室温によって数分前後します |
ラミネート速度 | 320mm/分(50Hz)、380mm/分(60Hz) |
| 電源 | 100V (50/60Hz) | 消費電力 | 580W |
| サイズ(W×D×H)mm | 519×155×113 | コード長 | 約1.5m |
| 重量 | 3.5kg | 材質 | ABS樹脂、スチール |
| 付属品 | キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚 | ||
| 4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーター | |||
| 用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。 | |||
| 紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き | |||
| 切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
