品番 : EA761HD-24A
品名 : AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HSL-A322-W |
|---|---|---|---|
| 仕様(最大) | A3 | 最大ラミネート幅 | 320mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み) | 対応フィルム厚 | 75μm(薄物・厚物) 100μm(薄物・厚物) 150μm(薄物) |
| ウォームアップ時間 | 約35秒 | ラミネート速度 | 410mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1320W |
| サイズ | 490(W)×154(D)×80(H)mm | 重量 | 2.4㎏ |
| 付属品 | ワイヤートレー(2個)、キャリアシート(1枚)、クリーニングペーパー(1枚) | ||
| 2本ローラー | |||
| 使いたいときにすぐ使える高速起動ラミネーター | |||
| シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも馴染みます。 | |||
| 待ち時間が従来品に比べ約1/3と大幅に短縮し、すぐラミネートできます。 | |||
| 75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。 | |||
| 30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付き | |||
| ラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぐワイヤートレー付き | |||
| 詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができるリバース機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
