詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HD-27A

品名 : AC100V/500W/A4 ラミネーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LM42D-W
仕様(最大) A4 最大ラミネート幅 225mm
最大ラミネート厚 0.5mm(フィルムと原稿を合わせた厚み) 適用フィルム厚 75μm・100μm
ウォームアップ時間 約2分30秒 ラミネート速度 310mm/分(50Hz)
380mm/分(60Hz)
電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力 500W
サイズ(W×D×H)mm 337×119×75mm コード長 1.2m
重量 1.3kg 材質 ABS樹脂、スチール
2本ローラー仕上げでA4サイズまで対応
大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。
75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
COLDモード搭載により、コールドラミネートフィルムに対応可能
モード切替によって自動で適切な温度に保つので、キレイに仕上がります。
詰まりかけた際も、フィルムを簡単に取り出すことができるフリーレバー付き
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付き
追加説明
カタログ価格

5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top