品番 : EA761HD-41C
品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター
仕様
| メーカー | アコ・ブランズ・ジャパン | 型番 | GLMA3401JF-2B |
|---|---|---|---|
| 加工サイズ | A3(A3ノビは対応していません) | 最大ラミネート | 幅:320mm 厚:0.6mm |
| 対応フィルム厚 | 75~150μm | ローラー本数 | 4本 |
| 加熱方式 | 外部加熱方式 | 加工温度 | 115~150℃ |
| サイズ | 536(W)×179(D)×103(H)mm | 重量 | 3.7kg |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 1400W |
| ラミネート速度 | 600mm/分(50Hz/60Hz) | ウォームアップ時間 | 約60秒 |
| 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現 | |||
| よれや波打ちが起こりづらい、巻き込み防止構造搭載 | |||
| ・オートシャットオフ機能付き(約15分後) 電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
代替品
![]() |
|

