品番 : EA761HD-51B
品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター
仕様
| メーカー | アコ・ブランズ・ジャパン | 型番 | GLMFS7000L3-D |
|---|---|---|---|
| サイズ | 578(W)×235(D)×121(H)mm | 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 1400W | ローラー本数 | 6本 |
| 最大ラミネート厚 | 1.0mm | 適用フィルム厚 | 75~250μm |
| 加工サイズ | A3 (A3ノビサイズには対応しておりません。) |
ウォームアップ時間 | 約60秒 |
| 加工温度 | 常温(コールド)~160℃ | ラミネート速度 | 最大1400mm/分 (50Hz/60Hz) |
| 加工方式 | 外部加熱方式 | 重量 | 8.1Kg |
| 全自動厚み感知&スピード設定機能搭載の、全自動ラミネーター | |||
| ・紙詰まり時オートリバース機能付き | |||
| ・オートシャットオフ機能付き(約30分後) 無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
