品番 : EA761HD-52B
品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター
高性能A4最速「9秒」で美しい仕上がり
仕様
| メーカー | アスカ(Asmix) | 型番 | L620A3 |
|---|---|---|---|
| 最大書類サイズ | A3 | 最大ラミネート幅 | 307mm(3サイズ対応) |
| 最大ラミネート厚 | 1.0mm(フィルムの厚さ含む) | 適用フィルム厚 | 75・100・150・250μm |
| ウォームアップ時間 | 約60秒(周囲の温度によって異なります) | ラミネート速度 | 33.3mm/秒(A4サイズ1枚あたり約9秒) |
| 消費電力 | 1400W 50/60Hz | 使用電源 | AC100V 50/60Hz |
| サイズ | 522×363×128mm | 重量 | 4.3kg |
| 機能 | ・マイコン式温度速度コントロール ・ラミネート厚センサー ・ジャムセンサー ・オートパワーオフ機能 ・フィルム挿入防止機能 ・液晶表示画面 ・電源/レディ/逆転ランプ ・フィルム余白ブザー ・レディブザー |
材質 | ABS |
| 最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
