品番 : EA761HD-53A
品名 : AC100V/1000W/A3 ラミネーター
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-8058401 |
|---|---|---|---|
| 仕様(最大) | A3 | 最大ラミネート幅 | 324mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.6mm | 対応フィルム厚 | 75~175ミクロン |
| ウォームアップ時間 | 最短60秒 | ラミネート速度 | 780mm/分、A4サイズは最速約23秒 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1000W |
| サイズ | 475(W)×155(D)×105(H)mm | 重量 | 3.0kg |
| ラミネート方式 | ホット&コールドラミネート | 温度設定 | ホット3段階(75/100/175ミクロン)+コールド |
| 加熱方式 | 外部加熱方式 | コード長 | 1.5m |
| 付属品 | 取扱説明書、スターターキット(お試し用A4 100ミクロンフィルム10枚入り、クリーニングシート×1枚)、サポートアーム | ウォームアップお知らせ | ランプ |
| フィルム詰まり対策 | マニュアル | 材質 | トップハウジング:ABS ボディ:PP |
| カラー | ホワイト | ||
| 6本ローラー | |||
| 持ち運びに便利なキャリーハンドル付 | |||
| フィルム厚を選ぶだけの簡単設定、仕上がりキレイな6本ローラー。 | |||
| スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。 | |||
| 挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。 | |||
| ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。 | |||
| 万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。 | |||
| 『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。 | |||
| 手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 | |||
| クリーニング通知ランプでメンテナンスのタイミングをお知らせします。 | |||
| 付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。 | |||
| 斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/20 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
代替品
![]() |
|

