品番 : EA761HD-54A
品名 : AC100V/1350W/A3 ラミネーター
速い!美しい!高速4ローラーラミネーター
仕様
| メーカー | アスカ(Asmix) | 型番 | L409A3 |
|---|---|---|---|
| 最大書類サイズ | A3 | 最大ラミネート幅 | 330mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.6mm(フィルムの厚さ含む) | 対応フィルム厚 | 100~150ミクロン |
| ウォームアップ時間 | 約51秒 | ラミネート速度 | 7.2mm/秒(50Hz) |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | 消費電力 | 1350W |
| サイズ | 507(W)×157(D)×88(D)mm (リアトレー使用時280mm) |
重量 | 約3.1kg |
| 機能 | ・マイコン式温度コントロール ・スリープ機能 ・フィルム挿入防止機能 ・温度切替えスイッチ ・逆転スイッチ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
