詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LA-51

品名 : 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 KJWS-1290
※注意※ 【お客様組立品】 仕様 片面
スクリーンサイズ(mm) 1200(W)×900(H) 全体サイズ(mm) 1283(W)×560(D)×1800(H)
材質 フレーム:スチール
脚:スチール
キャスター:ナイロン
重量 13kg
キャスター ストッパー付×4個
片面仕様のみ
追加説明
カタログ価格

34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1850ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top