品番 : EA761LB-11A
品名 : 604x535x1010-1600mm ミーティング用ボード
高さ調節・折りたたみ収納が可能な両面ミーティングボード
仕様
| スクリーンサイズ | 588(W)×858(H)mm | 全体サイズ | 604(W)×535(D)×1010~1600(H)mm |
|---|---|---|---|
| 折り畳み時サイズ | 604×85×1110(H)mm | 重量 | 6.2㎏ |
| キャスター | 固定×2 | 材質 | 本体:スチール丸パイプ ボード:両面ホワイトボード 取っ手:スチール(メッキ) キャスター:ナイロン樹脂 |
| 付属品 | マーカー(黒・赤)各1本、イレーサー、ポケット | ||
| 使いやすい高さに自由(無段階)に変更できます。 | |||
| ホワイトボードは引っ掛け式なので着脱が簡単。 | |||
| ボードを取外し、持運びするに便利な取手(2ヶ所)付き | |||
| 折畳み移動に便利な後脚キャスター付き | |||
| ホワイトボードは両面使用可能 | |||
| マグネット使用可能 | |||
| グリーン購入法適合商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,800 円(税抜)/ 55,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
