品番 : EA761LC-65A
品名 : 910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61B用)
仕様
| 材質 | 本体:420ナイロン・PVC、 テープ(取手):ポリプロピレン |
サイズ | 910(W)×40(D)×610(H)mm |
|---|---|---|---|
| 外ポケット1個 | |||
| 900×600mmのボードを約2枚収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/28 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ 2534ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761LC-61B : 900x600mm ODボード |
ウェブカタログ画像
拡大
