品番 : EA761LD-20A
品名 : 600mmx20m 携帯シート(ホワイトボードマーカー用)
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 31-3500-000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | どこでもシート | サイズ | 600mm×20m (※カット寸法は、 600mm×800mmで25枚分です。) |
| 材質 | ポリプロピレン | シート厚み | 0.05mm |
| 重量 | 840g | ||
| 静電気で壁に貼り付きホワイトボードのように使える携帯シート | |||
| ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 | |||
| 800mmごとにミシン目が入っておりカットできます。 | |||
| 環境に優しい素材(ポリプロピレン)使用の為、燃えるゴミで取扱えます。 | |||
| 両面使用可能 | |||
| のりを使用していないので、くり返し貼りはがしが可能です。 | |||
| ホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。裏写りもしません。 | |||
| 画鋲やセロテープは不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/20 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
