詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LD-30A

品名 : 600mmx20m 携帯シート(ホワイトボードマーカー用/透明)

仕様

メーカー セーラー万年筆 型番 31-3501-000
商品名 どこでもシート サイズ 幅:600mm
長さ:20m
材質 ポリプロピレン 厚み 0.05mm
重量 800g
貼付物への書き込みや、衣類カバーに等、アイデア次第で色々使えます。
静電気で壁に貼り付き、上からかぶせて書き込めます。
800mmごとにミシン目が入っており、カットできます。(25枚分)
ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。
画鋲やセロテープが不要です。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1851ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top