品番 : EA761LF-14
品名 : 610x570x1110mm パネルスタンド(ダークブラウン)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ESL-1 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 610×570×1110 |
| 重量(g) | 1500 | 材質 | 天然木、スチール |
| パネル適合サイズ | 高さ220~1180mm、幅200~800mm、厚さ30mm以下のボード | 耐荷重 | 約5kg |
| 色 | ダークブラウン | 必要工具 | プラスドライバー |
| 高さ9段階調節 | |||
| 天然木を使用したイーゼルです。 | |||
| 店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 | |||
| ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/30 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1848ページ | ||||
