品番 : EA761LF-20
品名 : 604x96x346mm マグネット用スタンドボード
仕様
| メーカー | 田窪工業所 | 型番 | MBH-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 604×96×346 | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 脚:ABS樹脂 ネジ:ステンレス すべり止め:PE発泡体 |
| 重量 | 1150g | 色 | ホワイト |
| マグネット小物を自由にカスタマイズ | |||
| オフィスデスクのパーテーションとして活用 | |||
| 玄関の伝言パネルにも使えます。 | |||
| 「傷をつけたくない」「マグネット取付壁がない」をスマートに解決 | |||
| トレーなどは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1821ページ 2107ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
