品番 : EA761LH-66
品名 : 340x238mm/A4判 ボードケース
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 355-31 |
|---|---|---|---|
| 規格 | A4 | サイズ(W×H)mm | 340×238 |
| 厚み | 4.5mm | 材質 | 軟質ビニール(段ボール芯材型入、表面透明ビニールカバー付) |
| 取付穴 | 金ハトメ×4スミ | 仕様 | 非粘着 |
| 屋外用 | |||
| 裏面ゴムマグネット付 | |||
| 両サイドスライダー式 | |||
| 防雨型 | |||
| パソコン等で作成した書類が差込めます。 | |||
| 表面ビニールカバーを左右のビニールファスナーで固定させるので屋外で使用しても雨が入りにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
