詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LJ-120

品名 : 900x1200mm 掲示板

仕様

材質 表面材:PVC発泡
中芯材:硬質ダンボール
枠材:アルミ
裏面:プリント合板
サイズ(mm) 1200(W)×900(H)
重量 5kg 厚み 19mm
ピン6個付
汚れても水洗いできるPVC発泡張りです。
掲示物は画鋲・ピンなどで簡単に固定できます。
追加説明
カタログ価格

26,700 (税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1848ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top