品番 : EA761LM-151A
品名 : 1572x 983mm スクリーン(ホワイトボード兼/マグネット式)
仕様
| 規格 | 73型 | スクリーンサイズ(W×H)mm | 1572×983 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.7 | 色 | ホワイト |
| 材質 | アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール | スクリーン生地 | マグネットシート |
| 映写可能最大インチ数 | NTSC(4:3):64型 HD(16:9):71型 WXGA(16:10):73型 |
外寸法 | 展開時:1054×65×1796mm 収納時:1054×65×133mm |
| 付属品 | 専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個 | ||
| VOC対策品 | |||
| 片面仕様のみ | |||
| 取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型 | |||
| 超短焦点プロジェクター対応 | |||
| 水平器付きで、水平設置が容易 | |||
| 左右両方向からの横開き設置が可能 | |||
| ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン | |||
| ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面 | |||
| 全面マグネットシートで板面にしっかりと固定 | |||
| シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用 | |||
| 平面・曲面黒板ともに対応する幕面 | |||
| シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単 | |||
| フック(紐)が付いて便利な収納 | |||
| ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,200 円(税抜)/ 91,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
