詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LM-67A

品名 : 1730x1130mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PRS-WB1218MK
規格 75・80型 スクリーンサイズ(W×H)mm 1730×1130
重量(kg) 2.95 外形サイズ 1750(W)×13(D)×1180(H)mm
材質 表面:PET
裏面:マグネットシート
アルミバー:アルミ、ポリカーボネート
巻取パイプ:ABS樹脂
マーカーペン(赤・青・黒各1本)、イレーサー、トレー付
黒板に貼りやすいマグネット式プロジェクタースクリーン。
学校の黒板の高さ(1200mm)を考慮し、高さを1130mm(バーは1180mm)に設定しています。
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 
裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板などへの貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。
使用しないときは、付属の巻き取りパイプで簡単に収納することができます。
※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。
<使用方法>
※巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。※シートは円柱状の巻き取り機に巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。
※シートの貼り始めは、シート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。
※反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。
※シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
追加説明
カタログ価格

32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1852ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top