詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761MA

品名 : 110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)

【印字最大8桁】ベストセラーの電子チェックライタ。シンプルな操作性でコンパクト

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 EC-310
最大印字桁数(金額) 8桁 最大印字奥行 48mm
インキング インクロール方式 電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 25W 重量 1.26kg
機能 印字、リピート印字、 クリアキーによる 入力訂正 印字方式 シリアル印字
サイズ 110(W)×230(D)×95(H)mm 印字スピード 6秒(フル桁印字時)
付属品 インクロール(R-50)×1個
入力も発行も指1本でOK!どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。
「¥、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
●自動紙押さえ機構
●自動紙送り機構
追加説明
カタログ価格

36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1841ページ
メイン画像
  • 入力も発行も指1本でOK!どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top