品番 : EA761XB-111E
品名 : AC100V 照明灯/LED(クリップ式)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | CLL06D01WH |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 810lm | 電源 | AC100V |
| 電球 | LED(昼光色相当) | 消費電力 | 6.3W |
| 定格寿命 | 約40,000時間 | クリップくわえ幅 | 約30mm(平行時) |
| サイズ | アーム長:50mm セード:φ93×145mm クリップ:60(W)×105(D)×80(H)mm |
高さ | 180mm |
| 重量 | 約315g | コード長 | 約1.5m |
| 口金 | E26 | 色温度 | 6500K |
| 点灯スイッチ | オン/オフ中間スイッチ | 適応光源の定格消費電力 | 25Wまで |
| 材質 | ABS+PC | カラー | ホワイト |
| クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。 | |||
| 看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
