品番 : EA761XB-112C
品名 : AC100V 照明灯/LED(クリップ式)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | CLLE09D15WH |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 約200lm | クリップくわえ幅 | 約30mm(平行時) |
| 電源 | AC100V-240V | 電球 | 4.5WLED昼光色 |
| 高さ | 約175mm | サイズ | アーム長:50mm セード:φ105×130mm クリップ:60(W)×105(D)×85(H)mm |
| コード長 | 約1.0m | 重量 | 約320g |
| カラー | ホワイト | 材質 | ABS+PC |
| 消費電力 | 4.5W | 照度 | 約900lux |
| 設計寿命 | 約40,000時間 | 色温度 | 6500K |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | 点灯スイッチ | ON/OFF中間スイッチ |
| 付属品 | USBアダプター(出力DC5V 1.0A) | 注意 | ※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。 |
| パッとはさんでパッと明るく照らせるクリップライト | |||
| パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 | |||
| セードとクリップ部分に“軽く”“強い”素材を使用しました。 | |||
| LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 | |||
| アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
