品番 : EA761XB-113
品名 : [USB] 照明灯/LED(クリップ式)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | CLELP01BK |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC5V(USB) | 消費電力 | 1.8W |
| 明るさ | 40lm | 照度 | 220lux |
| 色温度 | 6500K | クリップくわえ幅 | 約25mm(平行時) |
| サイズ | アーム長:50mm セード:φ70×110(D)mm |
コード長 | 約0.8m(ON/OFFスイッチを含む) |
| 電球 | 1.8WLED昼光色 | カラー | ブラック |
| 重量 | 160g | 材質 | ABS、PC |
| 角度調整可能 | |||
| ON/OFF中間スイッチを押して、点灯/消灯を切り替えできます。 | |||
| 本機のUSBコネクタを、市販のUSB電源アダプタやモバイルバッテリーのUSB Type-Aポートに接続して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
