品番 : EA761XB-125
品名 : AC100-240V/15.3W デスクスタンド/LED(黒)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | DL06 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1500ルーメン | サイズ | パネルライト:110×17.5×128mm アーム+マグネット:36×36×407mm 台座:200×10.5×100mm |
| コード長 | 約2.8m(調光電源スイッチ含む) | 重量 | 約606g(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む) |
| 電源 | DC12~14V (ACアダプター付属) | 光源 | COB LED(交換不可) |
| 光源色 | 昼白色(フィルターで電球色に変更可) | 消費電力 | 15.3W |
| 照度 | 約1400lux(30mm直下) | 色温度 | 5000K(フィルターで3000Kに変更可) |
| 高さ | 400mm | 点灯スイッチ | 中間スイッチ |
| 定格出力 | DC12V 1.0A | 付属品 | アダプタ調光電源スイッチ ジェルライトフィルター アクリル台座 L字プラグ |
| 付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。 | |||
| 適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
