品番 : EA761XB-37
品名 : AC100V/5.5W 照明灯/LED(屋外用)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SPOT-LWP301L |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 5.5W | 明るさ | 380ルーメン |
| 光色 | 電球色相当 | クリップくわえ幅 | 角材:最大45mm 丸パイプ:φ25~50mm |
| 高さ | 191mm(実測値) | セードサイズ | φ62×96.5mm |
| コード長 | 1.5m | 電球 | LED球(5.5W電球色相当) |
| 防水仕様 | IPX5(防噴流形) | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| カラー | ブラック | 重量 | 450g |
| 店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。 | |||
| 本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。 | |||
| 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。 | |||
| コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
