品番 : EA761XB-52B
品名 : AC100V/ 60W(E26) 照明灯(クリップ式)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | CLX60X02BK |
|---|---|---|---|
| クリップくわえ幅 | 30mm | 電源 | AC100V |
| 付属電球 | なし | 口金 | E26 |
| 灯数 | 1 | 定格消費電力 | 60Wまで |
| 定格電圧 | AC100V | コード長 | 約1.5m |
| スイッチ | 中間スイッチ | サイズ(W×D×H)mm | セード:約φ93mm×D145mm アーム長:約50mm クリップ:約60(w)×105(D)×80(H)mm |
| 重量 | 約320g | 材質 | ABS+アルミ |
| LED電球にも対応しているクリップライトです。 | |||
| はさむだけで、簡単に設置できます。 | |||
| 店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。 | |||
| 口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください。 EA758XK-101やEA758XK-106をご使用下さい。 |
|||
| ※電球は付属しておりません。 | |||
| ※屋外での使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758XK-101 : 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) |
| オプション | EA758XK-106 : 100V/ 60W/E26 白熱電球(シリカ) |
